Schneider - Mágnes-gyűrű TA30 TOROID-hoz, 65A, 30mm átmérő SX000588 - 56055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Belső átmérő - 30 mm
Anyagminőség - egyéb
Külső átmérő - 30 mm
Hosszúság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430560555
Sonepar cikkszám
SX000588
Gyártói cikkszám
56055
Gyártói típuskód
56055
Anyag:
egyéb
Belső átmérő:
30 mm
Anyagminőség:
egyéb
Külső átmérő:
30 mm
Hosszúság:
30 mm
Felület:
egyéb
Rögzítéstechnika - Mágnes-gyűrű TA30 TOROID-hoz, 65A, 30mm átmérő