Schneider - Mágneses Integrál védelmi modul 240 - 48 SX006689 - LB6LD03M55
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 240-480 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - egyéb
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110168594
Sonepar cikkszám
SX006689
Gyártói cikkszám
LB6LD03M55
Gyártói típuskód
LB6LD03M55
Beállítható áramtartomány:
240-480 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
egyéb
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
0
Reset-funkció gomb:
Nem
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0