Schneider - Mágneses kapcsoló rendszer SIL 3 L 10 M IP67 SX016030 - XCSDM480110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Házforma/háztípus - Quader
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Érintésvédett energia-kimenetek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118307322
Sonepar cikkszám
SX016030
Gyártói cikkszám
XCSDM480110
Gyártói típuskód
XCSDM480110
Házforma/háztípus:
Quader
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
1
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Szenzor hossza:
32 mm
Ház anyaga:
műanyag
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Védettség (IP):
IP67
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Kapcsolási távolság:
20 mm
Névleges tápfeszültség DC:
24-24 V
Biztosított kapcsolási távolság KI:
20 mm
Biztosított kapcsolási távolság BE:
10 mm
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
1
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
1
Működtetés módja:
mágnes
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Szenzor szélessége:
34 mm
Szenzor magassága:
100 mm
Szenzor átmérője:
0 mm
Házbevonat:
egyéb
SIL IEC 61508 szerint:
3
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
1500 mA
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Min. kimeneti áram:
1500 mA
Feszültség fajtája:
DC
Kereszt-/rövidzárlat felismerés lehetséges:
Nem
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem