Schneider - Mágneses rögzítésű lámpatest IP20 SX067359 - LVS08965
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 11 W
Névleges feszültség - 220-240 V
Feszültség fajtája - AC
Fényforrás - kompakt fénycső
Csatlakozó aljzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481871343
Sonepar cikkszám
SX067359
Gyártói cikkszám
LVS08965
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08965
Fényforrás teljesítménye:
11 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrás:
kompakt fénycső
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
345 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csatlakozó/kapcsoló
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Szerelési mód:
mágneses
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Mágneses rögzítésű lámpatest IP20