Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 110VAC 20. kVar 400V konden. 3p+1z+1ny G17794 - LC1DLK11F7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 110VAC 20. kVar  400V konden.  3p+1z+1ny G17794

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110058185

Sonepar cikkszám

G17794

Gyártói cikkszám

LC1DLK11F7

Gyártói típuskód

LC1DLK11F7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:

20 kvar

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-110 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Mágnesk 110VAC 20. kVar 400V konden. 3p+1z+1ny