Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 110VAC 33.3 kVar 400V konden. 3p+1z+2ny G17872 - LC1DPK12F7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 110VAC 33.3 kVar 400V konden.  3p+1z+2ny G17872

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén - 33.3 kvar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110059588

Sonepar cikkszám

G17872

Gyártói cikkszám

LC1DPK12F7

Gyártói típuskód

LC1DPK12F7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:

33.3 kvar

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-110 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Mágnesk 110VAC 33.3 kVar 400V konden. 3p+1z+2ny