Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágnesk 230VAC 100A 2z 3mod IP20 G01673 - 15977

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 230VAC 100A 2z 3mod IP20 G01673

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 100 A

  • Névleges működtető feszültség - 24-24 V

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

46 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G01673

Gyártói cikkszám

15977

Gyártói típuskód

CT 15977

Névleges üzemi áram:

100 A

Névleges működtető feszültség:

24-24 V

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Beépítési mélység:

60 mm

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Mágnesk 230VAC 100A 2z 3mod