Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 230VAC 100A 4z 3mod IP20 SN002504 - A9C20884

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 230VAC  100A 4z 3mod IP20 SN002504

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 100 A

  • Névleges működtető feszültség - 220-240 V

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480375200

Sonepar cikkszám

SN002504

Gyártói cikkszám

A9C20884

Gyártói típuskód

iCT A9C20884

Névleges üzemi áram:

100 A

Névleges működtető feszültség:

220-240 V

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

22500 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

11550 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

17700 VA

Modulszélesség:

6

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

10500 VA

Beépítési mélység:

43.5 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:

AC-1

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Mágnesk 230VAC 100A 4z 3mod IP20