Schneider - Mágnesk 230VAC 16A 1z 1mod IP20 GT75590 - A9C22711
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 16 A
Névleges működtető feszültség - 230-240 V
Névleges feszültség - 250-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480088643
Sonepar cikkszám
GT75590
Gyártói cikkszám
A9C22711
Gyártói típuskód
iCT A9C22711
Névleges üzemi áram:
16 A
Névleges működtető feszültség:
230-240 V
Névleges feszültség:
250-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
850 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
1500 VA
Modulszélesség:
1
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
800 VA
Beépítési mélység:
43.5 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20