Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 230VAC 16A 1z 1ny 1mod G01666 - 15956

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 230VAC  16A 1z 1ny 1mod G01666

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 230-240 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Modulszélesség - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430159568

Sonepar cikkszám

G01666

Gyártói cikkszám

15956

Gyártói típuskód

CT 15956

Funkció:

mechanikus

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

230-240 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Beépítési mélység:

60 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-240 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Védőrelé CT, 2-pólusú, 1 NO+1 NC, 16A, 230..240 V AC. termékcsalád: CT - termék vagy komponens típusa: kontaktor - készülék rövid megnevezése: CT - pólusok megnevezése: 2P - pólus érintkező összetétel: 1 NO + 1 NC - hálózat típusa: AC - felhasználási kate