Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 230VAC 16A 2z 1mod 012625 - 15957

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 230VAC  16A 2z 1mod 012625

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 230-240 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Modulszélesség - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430159575

Sonepar cikkszám

012625

Gyártói cikkszám

15957

Gyártói típuskód

CT 15957

Funkció:

mechanikus

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

230-240 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

2

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

60 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-240 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Védőrelé CT, 2-pólusú, 2 NO, 16A, 230..240 V AC. termékcsalád: CT - termék vagy komponens típusa: kontaktor - készülék rövid megnevezése: CT - pólusok megnevezése: 2P - hálózat típusa: AC - felhasználási kategória: AC-3 megfelel IEC 60947-4, AC-7A megfele