Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágnesk 230VAC 20A 2z 1mod IP20 GT18743 - 15370

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 230VAC 20A 2z 1mod IP20 GT18743

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 20 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430153702

Sonepar cikkszám

GT18743

Gyártói cikkszám

15370

Gyártói típuskód

CT 15370

Névleges üzemi áram:

20 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

0 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Beépítési mélység:

44 mm

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; %Mágnesk 230VAC 20A 2z 1mod