Schneider - Mágnesk 230VAC 20A 2z 1mod IP20 GT75595 - A9C22722
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 20 A
Névleges működtető feszültség - 230-240 V
Névleges feszültség - 250-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480097072
Sonepar cikkszám
GT75595
Gyártói cikkszám
A9C22722
Gyártói típuskód
iCT A9C22722
Névleges üzemi áram:
20 A
Névleges működtető feszültség:
230-240 V
Névleges feszültség:
250-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
0 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
0 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Modulszélesség:
1
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Beépítési mélység:
43.5 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20