Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 230VAC 25. kVar 400V konden. 3p+1z+1ny SN074245 - LC1DMKP7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 230VAC 25. kVar  400V konden.  3p+1z+1ny SN074245

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

39 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480401855

Sonepar cikkszám

SN074245

Gyártói cikkszám

LC1DMKP7

Gyártói típuskód

LC1DMKP7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:

25 kvar

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Névleges meddőteljesítmény 400 V-on, 60 Hz:

25 kvar

Szélesség:

45 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

127 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024