Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 230VAC 25A 1z 1mod IP20 GT75591 - A9C20731

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 230VAC 25A 1z 1mod IP20 GT75591

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-240 V

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480088568

Sonepar cikkszám

GT75591

Gyártói cikkszám

A9C20731

Gyártói típuskód

iCT A9C20731

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

230-240 V

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2850 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

1200 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2400 VA

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1200 VA

Beépítési mélység:

43.5 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Ez a termék egy Acti9 iCT moduláris védőrelé. Ez egy 1P távvezérlő eszköz, 1 normál esetben nyitott érintkezővel. A In névleges áramerősség 25 A AC-7a esetén és 8,5 A AC-7b esetén. Az Ue névleges üzemi feszültsége 250 V~. Az Uc vezérlőfeszültség 230-240 V~. Ez az eszköz vezérlőáramkörökhöz használható. Ez az eszköz használható a kisméretű motorok (ventilátorok, keverők) vagy HVAC rendszerek távoli kapcsolására. Ez a termék megfelel az MSZ/EN 61095 szabványnak. Az elektromos tartósság 10000 ciklust tesz ki AC-7A vagy AC-1, 30000 ciklust AC-7C, AC-7B, AC-3, AC-5A vagy AC-5B esetén. A maximális kapcsolási műveletek száma napi 100. Az Ui névleges szigetelési feszültség 500 V~. Az Uimp névleges lökő-feszültség 4 kV. A szennyezési fok 2. A terméket DIN sínre lehet felszerelni. Szélessége 2 modul (1x9 mm-es osztásban). A termék színe fehér (RAL9003). A méret (szélesség) 81mm × (magasság) 18mm × (mélység) 60mm. Az MSZ 60529 szabvány szerint a szekrényben IP20 és IP40 védettségi fokozatú. Az üzemi hőmérséklet -5 °C és 60 °C között van. A tárolási hőmérséklet -40°C és 70°C között van.