Schneider - Mágnesk 230VAC 25A 2z 1mod IP20 GT84841 - A9C20532
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 25 A
Névleges működtető feszültség - 220-220 V
Névleges feszültség - 250-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480375002
Sonepar cikkszám
GT84841
Gyártói cikkszám
A9C20532
Gyártói típuskód
iCT A9C20532
Névleges üzemi áram:
25 A
Névleges működtető feszültség:
220-220 V
Névleges feszültség:
250-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
2850 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
1200 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
2400 VA
Modulszélesség:
1
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
1200 VA
Beépítési mélység:
43.5 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20