Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 230VAC 25A 2z 1mod kapcsolós IP20 GT75593 - A9C21732

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 230VAC  25A 2z 1mod kapcsolós IP20 GT75593

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-240 V

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480088636

Sonepar cikkszám

GT75593

Gyártói cikkszám

A9C21732

Gyártói típuskód

iCT A9C21732

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

230-240 V

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2850 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

1200 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2400 VA

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1200 VA

Beépítési mélység:

43.5 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Mágnesk 230VAC 25A 2z 1mod kapcsolós IP20