Schneider - Mágnesk 230VAC 25A 4z 2mod IP20 GT75594 - A9C20834
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 25 A
Névleges működtető feszültség - 220-240 V
Névleges feszültség - 400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480088599
Sonepar cikkszám
GT75594
Gyártói cikkszám
A9C20834
Gyártói típuskód
A9C20834
Névleges üzemi áram:
25 A
Névleges működtető feszültség:
220-240 V
Névleges feszültség:
400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
2850 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
1200 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
2400 VA
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
1200 VA
Beépítési mélység:
43.5 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20