Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 230VAC 25A 4z IP20 SN006742 - A9C20837

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 230VAC  25A 4z IP20 SN006742

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 220-240 V

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480375101

Sonepar cikkszám

SN006742

Gyártói cikkszám

A9C20837

Gyártói típuskód

iCT A9C20837

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

220-240 V

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

8550 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

3600 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

7200 VA

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

3600 VA

Beépítési mélység:

43.5 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

4

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Mágnesk 230VAC 25A 4z IP20