Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágnesk 230VAC 40A 4z 3mod kapcsolós IP20 G01677 - 15986

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 230VAC  40A 4z 3mod kapcsolós IP20 G01677

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges működtető feszültség - 24-24 V

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

46 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430159865

Sonepar cikkszám

G01677

Gyártói cikkszám

15986

Gyártói típuskód

CT 15986

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges működtető feszültség:

24-24 V

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Beépítési mélység:

60 mm

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (IP):

IP20

Védőrelé CT manuális vezérléssel, 4-pólusú, 4 NO, 40A, 230..240 V AC. termékcsalád: CT - termék vagy komponens típusa: kontaktor - készülék rövid megnevezése: CT - pólusok megnevezése: 4P - hálózat típusa: AC - felhasználási kategória: AC-5A megfelel IEC