Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágnesk 230VAC 5-90A 3P terhelésfigyelő 8mod G01662 - 15906

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 230VAC   5-90A 3P terhelésfigyelő 8mod G01662

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Indító áram - 0-0 A

  • Névleges áram - 0-0 A

  • Max. tartós áramerősség - 0 A

  • Mérőáram (vezérlőérintkezések) - 0 A

  • Modulszélesség - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G01662

Gyártói cikkszám

15906

Gyártói típuskód

CDSc 15906

Indító áram:

0-0 A

Névleges áram:

0-0 A

Max. tartós áramerősség:

0 A

Mérőáram (vezérlőérintkezések):

0 A

Modulszélesség:

0

Névleges feszültség:

0 V

Max. eséskésleltetés:

0 ms

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Max. kapcsolófeszültség (vezérlőérintkezők):

0 V

Max. kapcsolóteljesítmény (irányító érintkezések):

0 VA

Elektromos élettartam (vezérlő érintkezések):

0 c (contacts)

Mechanikus élettartam (vezérlőérintkezők):

0 c (contacts)

Max. elektromos kapcsolási gyakoriság:

0 c/h

Beépítési mélység:

0 mm

Relék ; Terhelésfigyelő relé ; Mágnesk 230VAC 5-90A 3P terhelésfigyelő 8mod