Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágnesk 230VAC 63A 2z 1ny 3mod G37857 - 15319

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 230VAC  63A 2z 1ny 3mod G37857

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 400-0 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

  • Modulszélesség - 3

  • Beépítési mélység - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

46 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G37857

Gyártói cikkszám

15319

Gyártói típuskód

CT 15319

Névleges feszültség:

400-0 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Modulszélesség:

3

Beépítési mélység:

60 mm

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

1

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Mágnesk 230VAC 63A 2z 1ny 3mod