Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 230VAC 63A 2z 2mod IP20 G01670 - 15971

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 230VAC  63A 2z 2mod IP20 G01670

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 63 A

  • Névleges működtető feszültség - 24-24 V

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

46 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430159711

Sonepar cikkszám

G01670

Gyártói cikkszám

15971

Gyártói típuskód

CT 15971

Névleges üzemi áram:

63 A

Névleges működtető feszültség:

24-24 V

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

0 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Modulszélesség:

4

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Beépítési mélység:

60 mm

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (IP):

IP20

Védőrelé CT, 2-pólusú, 2 NO, 63A, 230..240V AC. termékcsalád: CT - termék vagy komponens típusa: kontaktor - készülék rövid megnevezése: CT - pólusok megnevezése: 2P - hálózat típusa: AC - felhasználási kategória: AC-3 megfelel IEC 60947-4, AC-5A megfelel