Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 230VAC 63A 2z 2ny 3mod IP20 G01672 - 15975

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 230VAC  63A 2z 2ny 3mod IP20 G01672

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 63 A

  • Névleges működtető feszültség - 24-24 V

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

46 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430159759

Sonepar cikkszám

G01672

Gyártói cikkszám

15975

Gyártói típuskód

CT 15975

Névleges üzemi áram:

63 A

Névleges működtető feszültség:

24-24 V

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Modulszélesség:

6

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Beépítési mélység:

60 mm

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Védettség (IP):

IP20

Védőrelé CT, 4-pólusú, 2 NC+2 NO, 63A, 230..240 V AC. termékcsalád: CT - termék vagy komponens típusa: kontaktor - készülék rövid megnevezése: CT - pólusok megnevezése: 4P - pólus érintkező összetétel: 2 NO + 2 NC - hálózat típusa: AC - felhasználási kate