Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 230VAC 63A 2z 3mod IP20 SN058200 - A9C20862

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 230VAC  63A 2z 3mod IP20 SN058200

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 63 A

  • Névleges működtető feszültség - 220-240 V

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

27 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480375132

Sonepar cikkszám

SN058200

Gyártói cikkszám

A9C20862

Gyártói típuskód

iCT A9C20862

Névleges üzemi áram:

63 A

Névleges működtető feszültség:

220-240 V

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

7500 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

3850 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

5900 VA

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

3500 VA

Beépítési mélység:

43.5 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Mágnesk 230VAC 63A 2z 3mod IP20