Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 230VAC 63A 3z 3mod IP20 GT84486 - A9C20863

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 230VAC  63A 3z 3mod IP20 GT84486

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 63 A

  • Névleges működtető feszültség - 220-240 V

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

41 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480375149

Sonepar cikkszám

GT84486

Gyártói cikkszám

A9C20863

Gyártói típuskód

iCT A9C20863

Névleges üzemi áram:

63 A

Névleges működtető feszültség:

220-240 V

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

15000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

7700 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

11800 VA

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

7000 VA

Beépítési mélység:

43.5 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

0

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Ez a termék egy Acti9 iCT moduláris védőrelé. Ez egy 3P távvezérlő eszköz, 3 normál esetben nyitott érintkezővel. A névleges áramerősség 63 A AC-7a esetén és 20 A AC-7b esetén. Az Ue névleges üzemi feszültsége 400 V~. Az Uc vezérlőfeszültség 220-240 V~. Ez az eszköz vezérlőáramkörökhöz használható. Ez az eszköz használható a világítási terhelések, a kisméretű motorok (ventilátorok, légkeverők) vagy a HVAC rendszeralkalmazások távoli kapcsolására. Kompatibilis az Acti9 összes világítási, fűtési és szellőzésvezérlési alkalmazáshoz használható vezérlő segédprogramjával. Ez a termék megfelel az IEC/EN 61095 szabványnak. Az elektromos tartósság 10000 ciklust tesz ki AC-7A vagy AC-1, 30000 ciklust AC-7C, AC-7B, AC-3, AC-5A vagy AC-5B esetén A maximális kapcsolási műveletek percenként 6. Az Ui névleges szigetelési feszültség 500 V~. Az Uimp névleges lökő-feszültség 4 kV. A szennyezési fok 2. A terméket DIN sínre lehet felszerelni. Szélessége 6 modul (1x9 mm-es osztásban). A termék színe fehér (RAL9003). A méret (szélesség) 85mm × (magasság) 54mm × (mélység) 68,5mm. Az MSZ 60529 szabvány szerint a szekrényben IP20 és IP40 védettségi fokozatú. Az üzemi hőmérséklet -5 °C és 60 °C között van. A tárolási hőmérséklet -40°C és 70°C között van.