Schneider - Mágnesk 230VAC 63A 4z 3mod IP20 SN006743 - A9C20867
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 63 A
Névleges működtető feszültség - 220-240 V
Névleges feszültség - 400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
41 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480375163
Sonepar cikkszám
SN006743
Gyártói cikkszám
A9C20867
Gyártói típuskód
iCT A9C20867
Névleges üzemi áram:
63 A
Névleges működtető feszültség:
220-240 V
Névleges feszültség:
400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
22500 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
11550 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
17700 VA
Modulszélesség:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
10500 VA
Beépítési mélység:
43.5 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
4
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20