Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 240VAC 60. kVar 400V konden. 3p+1z+2ny G17831 - LC1DWK12U7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 240VAC 60. kVar 400V konden. 3p+1z+2ny G17831

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 240-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110060706

Sonepar cikkszám

G17831

Gyártói cikkszám

LC1DWK12U7

Gyártói típuskód

LC1DWK12U7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

240-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:

60 kvar

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

240-240 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Kondenzátor mágneskapcsoló, 60kVAr/400V, 3p+1z+2ny. termék vagy komponens típusa: kondenzátor üzemű mágneskapcsoló - készülék rövid megnevezése: LC1DWK - mágneskapcsoló alkalmazás: telejsítménytényező korrekció - felhasználási kategória: AC-6B - pólusok m