Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 24VAC 25. kVar 400V konden. 3p+1z+1ny G17802 - LC1DMK11B7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 24VAC 25. kVar  400V konden. 3p+1z+1ny G17802

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén - 25 kvar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110059014

Sonepar cikkszám

G17802

Gyártói cikkszám

LC1DMK11B7

Gyártói típuskód

LC1DMK11B7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:

25 kvar

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Mágnesk 24VAC 25. kVar 400V konden. 3p+1z+1ny