Schneider - Mágnesk 24VAC 40. kVar 400V konden. 3p+1z+2ny G17812 - LC1DTK12B7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Segédérintkezők száma, záró - 1
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén - 40 kvar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110059946
Sonepar cikkszám
G17812
Gyártói cikkszám
LC1DTK12B7
Gyártói típuskód
LC1DTK12B7
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:
40 kvar
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0