Schneider - Mágnesk 24VAC 63A 4ny 3mod IP20 G25546 - 16026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 63 A
Névleges működtető feszültség - 24-24 V
Névleges feszültség - 400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
46 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G25546
Gyártói cikkszám
16026
Gyártói típuskód
CT 16026
Névleges üzemi áram:
63 A
Névleges működtető feszültség:
24-24 V
Névleges feszültség:
400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Modulszélesség:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Beépítési mélység:
60 mm
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
4
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Mágnesk 24VAC 63A 4ny 3mod