Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 380VAC 16.7 kVar 400V konden. 3p+1z+1ny G17864 - LC1DGK11Q7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 380VAC 16.7 kVar  400V konden. 3p+1z+1ny G17864

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-380 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110057461

Sonepar cikkszám

G17864

Gyártói cikkszám

LC1DGK11Q7

Gyártói típuskód

LC1DGK11Q7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-380 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:

16.7 kvar

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

380-380 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Védőrelé TeSys LC1-DG, 3-pólusú, 400..440 V 16,7 kVAr, tekercs 380 V AC. kontaktor alkalmazás: telejsítménytényező korrekció - pólusok megnevezése: 3P - szerelőtartó: sín, lemez - szabványok: IEC 60831, VDE 0560, IEC 60070, NF C 54-100 - termékbizonyítván