Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 380VAC 33.3 kVar 400V konden. 3p+1z+2ny G17875 - LC1DPK12Q7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 380VAC 33.3 kVar 400V konden. 3p+1z+2ny G17875

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-380 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110059731

Sonepar cikkszám

G17875

Gyártói cikkszám

LC1DPK12Q7

Gyártói típuskód

LC1DPK12Q7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-380 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:

33.3 kvar

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

380-380 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Kondenzátor mágneskapcsoló, 33,3kVAr/400V, 3p+1z+2ny. termék vagy komponens típusa: kondenzátor üzemű mágneskapcsoló - mágneskapcsoló alkalmazás: telejsítménytényező korrekció - pólusok megnevezése: 3P - szerelőtartó: sín, lemez - szabványok: IEC 60070, I