Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágnesk 48VAC 60. kVar 400V konden. 3p+1z+2ny G17825 - LC1DWK12E7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágnesk 48VAC 60. kVar 400V konden. 3p+1z+2ny G17825

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110060430

Sonepar cikkszám

G17825

Gyártói cikkszám

LC1DWK12E7

Gyártói típuskód

LC1DWK12E7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-48 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:

60 kvar

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-48 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Védőrelé TeSys LC1-DW, 3-pólusú, 400..440 V 60 kVAr, tekercs 48 V AC. kontaktor alkalmazás: telejsítménytényező korrekció - pólusok megnevezése: 3P - szerelőtartó: DIN sín, lemez - szabványok: IEC 60947-4-1 - termékbizonyítványok: CCC, CSA, UL, IEC - Csat