Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 100A 220V 4fáz. IP20 SX004976 - GC10040M5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 100A 220V 4fáz. IP20 SX004976

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 100 A

  • Névleges működtető feszültség - 220-240 V

  • Névleges feszültség - 0-415 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

308 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110707731

Sonepar cikkszám

SX004976

Gyártói cikkszám

GC10040M5

Gyártói típuskód

GC10040M5

Névleges üzemi áram:

100 A

Névleges működtető feszültség:

220-240 V

Névleges feszültség:

0-415 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

64800 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

14400 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

21600 VA

Modulszélesség:

108

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

9600 VA

Beépítési mélység:

62.5 mm

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:

AC-7a

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Mágneskapcsoló 100A 220V 4fáz. IP20