Schneider - Mágneskapcsoló 100VAC 37kW 1z+1ny GT94558 - LC1D80K7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-100 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 100-100 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110441574
Sonepar cikkszám
GT94558
Gyártói cikkszám
LC1D80K7
Gyártói típuskód
LC1D80K7
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
100-100 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
100-100 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
125 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
15 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
80 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
32 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
440-440 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
440-440 V
Szélesség:
85 mm
Magasság:
127 mm
Mélység:
130 mm