Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 110V AC 30kW 3zFőé 1z 1nySé G05608 - LC1D6511F7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 110V AC 30kW 3zFőé 1z 1nySé G05608

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 30 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 65 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G05608

Gyártói cikkszám

LC1D6511F7

Gyártói típuskód

D LC1D6511F7

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

65 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; %Mágneskapcsoló 110V AC 30kW 3zFőé 1z 1nySé