Schneider - Mágneskapcsoló 110V AC 7,5kW .z.Főé .nySé G05466 - LC1D1801F7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 7.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 18 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G05466
Gyártói cikkszám
LC1D1801F7
Gyártói típuskód
LC1D1801F7
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
18 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Mágneskapcsoló 110V AC 7,5kW .z.Főé .nySé