Schneider - Mágneskapcsoló 110V DC 4z segédkapcsoló SN015951 - CA3KN40FD3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-110 V
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Segédérintkezők száma, záró - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110845419
Sonepar cikkszám
SN015951
Gyártói cikkszám
CA3KN40FD3
Gyártói típuskód
CA3KN40FD3
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
110-110 V
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
4
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
10 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0