Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 110VAC 55kW 1z+1ny G38291 - LC1D115F7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló  110VAC 55kW 1z+1ny G38291

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-110 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

109 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110377088

Sonepar cikkszám

G38291

Gyártói cikkszám

LC1D115F7

Gyártói típuskód

LC1D115F7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-110 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

200 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

55 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

18.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

115 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

38 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Szélesség:

120 mm

Magasság:

158 mm

Mélység:

136 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024