Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 110VDC 7,5kW 3z0nyFőé1z1nySé G38390 - LC1D183FD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 110VDC 7,5kW 3z0nyFőé1z1nySé G38390

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-110 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110806991

Sonepar cikkszám

G38390

Gyártói cikkszám

LC1D183FD

Gyártói típuskód

LC1D183FD

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-110 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

32 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

18 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

9 A

Mágneskapcsoló 110VDC 7,5kW 3z0nyFőé1z1nySé