Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 115A 24VDC SX106067 - LC1D1150046BD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 115A 24VDC SX106067

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Főérintkezők száma, záró - 4

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

219 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110882025

Sonepar cikkszám

SX106067

Gyártói cikkszám

LC1D1150046BD

Gyártói típuskód

LC1D1150046BD

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Főérintkezők száma, záró:

4

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

200 A

Szélesség:

155 mm

Magasság:

158 mm

Mélység:

115 mm

Mágneskapcsoló 115A 24VDC