Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 12,5KVAR 48V 50/60HZ SX006837 - LC1DFKE7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 12,5KVAR  48V 50/60HZ SX006837

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480401329

Sonepar cikkszám

SX006837

Gyártói cikkszám

LC1DFKE7

Gyártói típuskód

LC1DFKE7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-48 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:

12.5 kvar

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-48 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Mágneskapcsoló 12,5KVAR 48V 50/60HZ