Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 120VAC 2z 3ny G38035 - CAD32G7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 120VAC 2z 3ny G38035

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 120-120 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110401363

Sonepar cikkszám

G38035

Gyártói cikkszám

CAD32G7

Gyártói típuskód

CAD32G7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

120-120 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

3

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

120-120 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

10 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Mágneskapcsoló 120VAC 2z 3ny