Schneider - Mágneskapcsoló 120VAC55kW 3z0nyFőé1z1nySé G38294 - LC1D115G7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 120-120 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 120-120 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
109 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110377101
Sonepar cikkszám
G38294
Gyártói cikkszám
LC1D115G7
Gyártói típuskód
LC1D115G7
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
120-120 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
120-120 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
200 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
55 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
18.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
115 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
38 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
440-440 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
440-440 V
Szélesség:
120 mm
Magasság:
158 mm
Mélység:
136 mm