Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 12A 24VAC IP2X SN028014 - LC2K1210B72

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 12A 24VAC IP2X SN028014

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110383539

Sonepar cikkszám

SN028014

Gyártói cikkszám

LC2K1210B72

Gyártói típuskód

LC2K1210B72

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

5.59 kW

Védettség (IP):

IP2X

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Irányváltó védőrelé TeSys LC2-K, 3-pólusú, AC-3 440 V 12A, tekercs 24 V AC. készülék rövid megnevezése: LC2K - kontaktor alkalmazás: ellenálló töltés, motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-4, AC-1, AC-3 - pólusok megnevezése: 3P - pólus érintkező ös