Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 12VAC 1 20A G15890 - LC1K09008J7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 12VAC 1 20A G15890

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-12 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 12-12 V

  • Főérintkezők száma, záró - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110488869

Sonepar cikkszám

G15890

Gyártói cikkszám

LC1K09008J7

Gyártói típuskód

LC1K09008J7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

12-12 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

12-12 V

Főérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

2

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Mágneskapcsoló AC1 20A 12V AC. termékcsalád: TeSys K - termék vagy komponens típusa: mágneskapcsoló - termék neve: TeSys K - készülékalkalmazás: vezérlés - mágneskapcsoló alkalmazás: ellenálló töltés. Előnyök : Kis méret, nagy teljesítmény A Tesys K termé