Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 12VDC 11kW 3z0nyFőé1z1nySé G38461 - LC1D25JD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló   12VDC 11kW 3z0nyFőé1z1nySé G38461

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-12 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110356632

Sonepar cikkszám

G38461

Gyártói cikkszám

LC1D25JD

Gyártói típuskód

LC1D25JD

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-12 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

40 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

25 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

12 A

Szélesség:

45 mm

Magasság:

85 mm

Mélység:

101 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024