Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 12VDC 15kW 3z0nyFőé1z1nySé G38507 - LC1D32JL

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló   12VDC 15kW 3z0nyFőé1z1nySé G38507

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-12 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

27 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110361858

Sonepar cikkszám

G38507

Gyártói cikkszám

LC1D32JL

Gyártói típuskód

LC1D32JL

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-12 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

50 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

32 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

18 A

Védőrelé TeSys LC1-D, 3-pólusú, AC-3 440 V 32A, tekercs 12 V DC. termék vagy komponens típusa: kontaktor - készülék rövid megnevezése: LC1D - kontaktor alkalmazás: ellenálló töltés, motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-3, AC-1 - pólusok megnevezése