Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 12VDC 2z 3ny kisfogy G38038 - CAD32JL

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló  12VDC 2z 3ny kisfogy G38038

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-12 V

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

20 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G38038

Gyártói cikkszám

CAD32JL

Gyártói típuskód

CAD32JL

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-12 V

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

3

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

10 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőrelé ; Mágneskapcsoló 12VDC 2z 3ny kisfogy